Beli harga power supply 100 ampere di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Alinco Power Supply
    Mulai

    Rp2.199.900

    Alinco Power Supply
    Deskripsi:
    Ultra-compact, lightweight and high-powered switching power supply with power poles! DM features include a large illuminated digital Volt/Amp meter, rear panel binding posts/front panel Anderson Power Poles (30A peak), voltage adjust (5-15V) or fixed at 13.8V, ripple less than 80mVp-p and protection for short-circuit, over temperature, and current limiting!
  2. Legrand Filtered Single Phase Rectified Power Supply
    Mulai

    Rp33.999.900

    Legrand Filtered Single Phase Rectified Power Supply
    atribut:
    • 1st Secondary Output Voltage (V): 24-24
    • Nominal Value Output Voltage 1 (V): 24
    • Rated Supply Voltage (AC 50 Hz) (V): 230-400
    • Rated Supply Voltage (AC 60 Hz) (V): 230-400
    • Type of Electric Connection: Screw connection
    • Voltage Type (supply Voltage): AC/DC
  3. Legrand Filtered Rectified Power Supply 1 Phase
    Mulai

    Rp10.999.900

    Legrand Filtered Rectified Power Supply 1 Phase
    atribut:
    • 1st Secondary Output Voltage (V): 24-24
    • Built-in Width (mm): 175
    • Depth (mm): 175
    • Height (mm): 186
    • Max. Output Current 1 (A): 10
    • Nominal Value Output Current 1 (A): 10
    • Nominal Value Output Voltage 1 (V): 24
    • Output Power (W): 240
    • Primary on Load: 230-400V / sec 24V
    • Rated Supply Voltage (AC 50 Hz) (V): 230-400
    • Rated Supply Voltage (AC 60 Hz) (V): 230-400
    • Type of Electric Connection: Screw connection
    • Voltage Type (supply Voltage): AC/DC
    • Width (mm): 126
  4. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  5. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  8. BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  9. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  10. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  11. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  12. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  13. TRUSCO Portable Transformer
    Mulai

    Rp5.599.900

    TRUSCO Portable Transformer
    atribut:
    • Capacity (kVA): 3
    • Power Cord Specifications: 3.5mm2 x 2m
    • Transformation: Depression, voltage up
    • Protection : Safety breaker 30A
    • Purpose of Use: When you want to use a 100V electric tool with only 200V at the site. To solve the power shortage of the tool due to the voltage drop pair phenomenon.
  14. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  15. Alinco Handy Talky (HT)
    BARU
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
Daftar Harga harga power supply 100 ampere Terbaru October 2026
Alinco Power SupplyRp2.199.900
Legrand Filtered Single Phase Rectified Power SupplyRp33.999.900
Legrand Filtered Rectified Power Supply 1 PhaseRp10.999.900
KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp SensorRp3.399.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
Hioki Tang Ampere ACRp1.799.900
KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DCRp4.099.900
BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp659.900
SAMOTO Stabilizer Single PhaseRp569.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)